イシガキ産業
イシガキ ステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
17
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528648
品番
422
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1350
サイズ(cm)
22
外径(Φmm)
214
内径×高さH(Φmm×mm)
204×19
TKG品番
9-1859-0502
木台寸法(mm)
276×221
TKG品番(2017)
6-1659-0502
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。