中部コーポレーション
トキワステーキ皿 アニマル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00529375
品番
312
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
FC150
質量(g)
2000
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×18
TKG品番
9-1863-1301
木台寸法(mm)
360×200
TKG品番(2017)
6-1660-1301
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV04)712別売