三和精機製作所
(S)ステーキ皿 手付丸型 B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
17
15
17
19
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
サイズ(cm)
17
外径(Φmm)
170
内径×高さH(Φmm×mm)
159×25
鉄板厚さ(mm)
3.5
TKG品番
9-1861-0402
木台寸法(mm)
224×180
TKG品番(2017)
6-1661-0402