三和精機製作所
(S)ステーキ皿 浅丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00529978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1900
外径(Φmm)
228
内径×高さH(Φmm×mm)
212×8
鉄板厚さ(mm)
9
TKG品番
9-1861-0501
木台寸法(mm)
320×240
TKG品番(2017)
6-1661-0501
注意
※専用ハンドル<PHV02>#19別売