曜日別特売
- (S)グラタン皿 丸型 C 三和精機製作所 00530416

(S)グラタン皿 丸型 C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)17
内容量1個注文コード00530416品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

内面・茶ホーロー仕上

材質鉄鋳物 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)800サイズ(cm)17外径(Φmm)170内径×高さH(Φmm×mm)160×24鉄板厚さ(mm)3.5TKG品番9-1862-0802木台寸法(mm)224×180TKG品番(2017)6-1662-0402
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV02)#13別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする