曜日別特売
- IKステーキ皿 ニューライン丸型 池永鉄工 00530538

IKステーキ皿 ニューライン丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00530538品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外径(Φmm)230内径×高さH(Φmm×mm)200×11TKG品番9-1862-1301木台寸法(mm)280×250TKG品番(2017)6-1662-0701
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV01)#593別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする