シンビ
シンビ 予約席
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白木
白
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530547
品番
MH11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
材質
本体:アガチス材/白プレート:アガチス
色
白木
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×83
文字内容
表:様御席 裏:RESERVED