A101 アサヒ ステーキ皿 小判 アサヒ(鋳物) 00530933

アサヒ ステーキ皿 小判

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00530933品番A101
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)900外形寸法(幅W×奥行D)(mm)235×140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×130×11TKG品番9-1857-1701木台寸法(mm)296×146TKG品番(2017)6-1658-0201
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする