アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 和
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00531292
品番
A114
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1250
外径(Φmm)
230
内径×高さH(Φmm×mm)
207×17
TKG品番
9-1858-0301
木台寸法(mm)
322×242
TKG品番(2017)
6-1658-0901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。