アサヒ(鋳物)
アサヒ ステーキ皿 角唐草大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00531317
品番
A113
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1350
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×150×10
TKG品番
9-1858-0401
木台寸法(mm)
348×200
TKG品番(2017)
6-1658-1001
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。