アサヒ(鋳物)
アサヒ ミニコック SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00531457
品番
A112
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
800
外径(Φmm)
160
内径×高さH(Φmm×mm)
150×31
TKG品番
9-1858-0901
木台寸法(mm)
205×165
TKG品番(2017)
6-1658-1501
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。