曜日別特売
- アサヒ グルメパン アサヒ(鋳物) 00531493

アサヒ グルメパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)210
内容量1個注文コード00531493品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応サイズ質量(g)1220外径(Φmm)210内径×高さH(Φmm×mm)200×23TKG品番9-1858-1202木台寸法(mm)285×213TKG品番(2017)6-1658-1802
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする