曜日別特売
- 18-8丸ステーキカバー TKG 00531956

18-8丸ステーキカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個TKG品番9-1867-0202注文コード00531956品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)27寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×90材質18-8ステンレスTKG品番(2017)6-1663-0602TKG品番9-1867-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00531938
2017-12-24
用途: 調理済みの料理をお客様に提供する際使用
西洋茶館 青木秀雄飲食業

今まで使ってきた物に比べてコスパ最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする