BH4 ラバー伝票ホルダー えいむ 00532263

ラバー伝票ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード00532263品番BH4
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
グリーン仕様右ポケット付材質ビニール質量(kg)0.05寸法(幅W×高さH)(mm)102×220TKG品番9-2061-0905TKG品番(2017)6-1867-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする