※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
アクリル会計クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
グリーン
オレンジ
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×180
130×225
110×180
88×150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
中
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×180
TKG品番
9-2064-0106
材質
鉄、アクリル
TKG品番(2017)
6-1870-0106