※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョウリツ サインテック
アクリル会計クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オレンジ
グリーン
オレンジ
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×150
130×225
110×180
88×150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533776
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
小
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×150
TKG品番
9-2064-0108
材質
鉄、アクリル
TKG品番(2017)
6-1870-0108