BH16 シンプルバインダー えいむ 00533812

シンプルバインダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)100×230
内容量1個注文コード00533812品番BH16
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398
ブラックサイズ質量(g)50寸法(幅W×高さH)(mm)100×230TKG品番9-2064-0201材質PVC、鉄TKG品番(2017)6-1870-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 短冊を固定する為
株式会社 清和製造業

もう少し挟むバネを強くしてくれたら良かったと思いました。値段は安かったのでお得です。

対象商品 : 00534117
2021-03-14
用途: メニュー挟み
中国酒家風凛飲食業

頑丈で書きやすいです。お値打ち品です
これはいい品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする