10603GRN コンパクトCボード 友屋 00534232

コンパクトCボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード00534232品番10603GRN
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
グリーン材質(本体)PVC質量(g)52寸法(幅W×高さH)(mm)90×200材質(クリップ)スチールTKG品番9-2064-0303TKG品番(2017)6-1870-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00534196
2022-04-21
用途: 伝票を挟むのに最適
その他業種

まずは、値段も安くすぐ届いて良かった。
また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする