DP1 アクリル クリップホルダー 光 00534275

※伝票クリップは別売です

アクリル クリップホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
TKG品番9-2064-0401
内容量1個注文コード00534275品番DP1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
質量(g)193高さ(mm)118奥行(mm)96幅(mm)106材質アクリルTKG品番9-2064-0401TKG品番(2017)6-1870-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする