曜日別特売
22398XXX 連番シール 友屋 00536996

22398XXX 連番シール 友屋 00536996
22398XXX 連番シール 友屋 00536996
22398XXX 連番シール 友屋 00536996

連番シール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
番号51~100
材質紙(ラミ有り)
TKG品番9-2072-0702
内容量1個注文コード00536996品番22398XXX
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
番号51~100仕様シルバー 青文字材質紙(ラミ有り)直径(Φmm)20質量(g)7TKG品番9-2072-0702TKG品番(2017)6-1873-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00536978
2022-08-17
用途: 販売時の整理番号
飲食業

しっかり貼れて、濡れても剥がれないところが良いです。

対象商品 : 00536892
2020-07-14
用途: 設備の連番明示
製造業

サイズ、文字の太さ丁度良い
50番まではいらず1~20のシートが複数枚セット販売が嬉しい

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする