オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.5
特性
大風量
注文コード
00538693
品番
MD625B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
入力電圧・最大風量・特性
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
0.16
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
最大風量(m
3
/min)
0.5
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
49
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
付加機能
なし
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
音圧レベル(dB)
30
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
特性
大風量
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00538693
MD625B-12
41448583
MD625B-12
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました