N-15-35D スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D 三木プーリ 00546625

N-15-35D スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D 三木プーリ 00546625
N-15-35D スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D 三木プーリ 00546625

スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード00546625品番N-15-35D
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする