N-27-60D スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D 三木プーリ 00546650

N-27-60D スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D 三木プーリ 00546650
N-27-60D スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D 三木プーリ 00546650

スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード00546650品番N-27-60D
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,717
販売価格(税別)
15,197
その他【DH】64【O.D】95【P.D】85.61歯数14寸法L(mm)11.7寸法d(mm)12ベアリング6301ZZ寸法B(mm)12寸法d1(mm)37適合チェーンNo.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする