曜日別特売
BSLS6SU15BL2 Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー BUFFALO(バッファロー) 00546878

BSLS6SU15BL2 Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー BUFFALO(バッファロー) 00546878
BSLS6SU15BL2 Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー BUFFALO(バッファロー) 00546878

Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00546878品番BSLS6SU15BL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル
全てのインターネットサービスに対応

ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする