曜日別特売
SEK-150 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション 00549791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEK-150 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション 00549791
SEK-150 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション 00549791
SEK-150 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション 00549791

折りたたみ式作業台 SEK型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.42
内容量1台注文コード00549791品番SEK-150
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。

用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75質量(kg)12.8段数3天板高さ(m)1.42収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)2515×675×195最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9設置寸法(mm)(昇降面)674×(奥行)1314
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする