RITCHEY
CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00551060
品番
R04HDL00201
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。
材質
6061-T6
寸法(mm)
660
色
シルバー
質量(g)
340
角度(°)
スイープ:10
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。