曜日別特売
8mm×200m クレモナSクロスロープ 名古屋製綱 00552085

クレモナSクロスロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
太さ(mm)8
長さ(m)200
内容量1巻注文コード00552085品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。
合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。
耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。

用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)長さ(m)200太さ(mm)8ロープ仕様撚り:クロス打ち

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする