名古屋製綱
ハイクレロープ GG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
太さ(mm)
8
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00552688
品番
8mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。
トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。
用途
トラック荷造り用等
材質
ポリエチレン、ポリエステル
色
GG
長さ(m)
200
太さ(mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません