コムシステム
オーロラ花
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50枚)
1セット(400枚)
1セット(500枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
00554006
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
材質
オーロラフィルム+テットフィルムのはりあわせ
質量(kg)
0.14
サイズ
特大
底径(Φmm)
80
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ110×H40
TKG品番
9-2177-0401
TKG品番(2017)
6-1910-2301