用美(ヤマコー)
両面 OP珍味入れ 若草雲竜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(200枚)
1セット(200枚)
1セット(100枚)
サイズ
小
ミニ
小
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
00554216
品番
66396
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
お好みの角度に広げてご使用頂けます。そのままお料理を盛り付ければ、華やいだ雰囲気が簡単に演出できます。
ゴミ焼却の際にダイオキシンが発生しないフィルム素材を両面に貼り合わせております。
材質
ポリエチレン
色
若草雲竜
サイズ
小
底径(Φmm)
47
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ70×55
TKG品番
9-2177-0205
TKG品番(2017)
6-1910-2505
注意
※紙鍋ではありません。変形したり燃え出すことがあります。絶対に火にかけたり、近づけたりしないようにしてご使用願います。