- ソーダーサイフォン 取替用ソーダバルブ セブン・セブン 00556772

ソーダーサイフォン 取替用ソーダバルブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード00556772品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

おいしい炭酸水のつくり方おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合することの2つがポイントです。理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつくった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。

質量(g)290TKG品番9-1915-0701TKG品番(2017)6-1714-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00556772
2020-10-08
用途: 12角ソーダマシン用として

出来上がっですぐは微炭酸水、ソーダマシンごと1日冷蔵庫に保管しておくと強炭酸水になる。特徴的な風味もなく、おいしい炭酸水として使えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする