曜日別特売
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037

 

115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037
115402 SN.グランデボックス.ソリッドーA ルートート 00557037

SN.グランデボックス.ソリッドーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00557037品番115402
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。旅行や通勤・通学、習い事など…様々なシーンで大活躍です。

材質表地:ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、綿 留め具:マグネットホックNAVY質量(g)約800ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側7箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×34×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする