製品画像
YFS
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(70本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(80本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(30本)
1箱(20本)
1箱(15本)
ねじの呼び
M16
M10
M8
M12
M24
M16
M20
長さ(mm)
40
20
25
30
35
55
40
45
50
60
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本)
注文コード
00558331
品番
M16 x 40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。
耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別
全ネジ
長さ(mm)
40
材質/仕上
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目