PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720

 

PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720
PBB-480 ボアドームペットベッド アイリスオーヤマ 00560720

ボアドームペットベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00560720品番PBB-480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

素材にこだわったトレンド感のあるおしゃれなクッションペットベッドです。こだわりの生地を使用しています(ラビットファー調、シープボア調)。トレンド感のあるおしゃれなカラーです。素材の質感も相まってインテリアにマッチします。クッションは手洗いが可能で、いつでも清潔です(本体は洗濯できません)。ベッドの底面には滑り止め付きで安心です。底面にホットカーペットのコードを通す穴が3か所付いています。

適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)寸法(mm)約450×350質量(g)760、クッション:240適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする