曜日別特売
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630

 

P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630
P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561630

ペットハウス&キャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00561630品番P-HC480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

前扉を上部に収納してハウスとしても使用できるキャリーです。上窓が開閉するのでペットの出し入れがラクにできます。小窓からおやつを与えたり、中の様子を確認できます。車の移動の際に便利なシートベルト固定用パーツ付きです。給水ボトルを取り付けられます。丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】上部:245×200、前部:240×185、小窓:160×150質量(g)1600耐荷重(kg)(約)8未満内寸法(mm)約440×295×270適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×321×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする