PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806

 

PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806
PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806
PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806
PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806
PWSR-960LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561806

ウッディサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00561806品番PWSR-960LV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インテリアに調和するやさしい木目調のサークルです。上下の四隅にピンを差し込むだけで簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れるお掃除楽ちんトレーが付いています。お客様組み立てとなります。

質量(g)10450内寸法(mm)約855×545適合種別(目安)小型犬、中型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×555入口寸法(mm)約370×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする