曜日別特売
WN62B-19 バイカラープルオーバーブラウス WN62B 神馬本店 00563590

WN62B-19 バイカラープルオーバーブラウス WN62B 神馬本店 00563590
WN62B-19 バイカラープルオーバーブラウス WN62B 神馬本店 00563590
WN62B-19 バイカラープルオーバーブラウス WN62B 神馬本店 00563590
WN62B-19 バイカラープルオーバーブラウス WN62B 神馬本店 00563590

バイカラープルオーバーブラウス WN62B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ(号)11注文コード00563590品番WN62B-19
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

品格のあるシックなカラーとアシンメトリーなデザインがモダンに映える
配色デザインブラウス

用途
ドレープ感が美しくシワになりにくい上品素材。
すっきり顔映えする比翼&浅Vデザイン。
サイズ(号)11混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47袖丈(cm)55着丈(cm)64機能消臭テープ/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能/オールシーズンバスト(cm)106入数1枚性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする