曜日別特売
BL387E CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ 00564265

商品画像

CS・BS/CATVブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード00564265品番BL387E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。

付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする