付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)8電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10