3857 リビー ワインデカンタ リビー 00566642

リビー ワインデカンタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード00566642品番3857
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
容量(mL)500材質ソーダガラス質量(kg)0.46外径×高さH(Φmm×mm)77×210品名・タイプデカンタTKG品番9-1938-0501TKG品番(2017)6-1735-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00566642
2022-12-21
用途: 店舗ハウスワイン提供用
らぴえ飲食業

ミズーラとこちらと2種類利用しています。
ミズーラをハウスワイン提供用、リビーをミネラルウォーターや烏龍茶等の提供用にしています。
底面に葡萄の透かし彫りがあってとてもオシャレです。
ガラスも丈夫です。

対象商品 : 00566642
2020-01-17
用途: ワインの提供
飲食業

思ったより厚くて割れにくそうでした!!
もう少し大きめを想像してました。500mlまで入れると上の方2センチ残すくらいになります。
とてもお安く購入できたので良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする