曜日別特売
72002012 PCウォーターポット 和田助製作所 00570203

PCウォーターポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
スモークブラウン
内容量1個注文コード00570203品番72002012
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)1材質ポリカーボネイトスモークブラウン耐熱温度(℃)120底径(Φmm)Φ117直径×高さ(mm)Φ113×188TKG品番9-1941-0802TKG品番(2017)6-1739-1102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする