和田助製作所
18-8角型シュガーポット (取手、蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
280
注文コード
00575006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
280
サイズ
5人用
直径×高さ(mm)
Φ81×82
TKG品番
9-1950-1301
TKG品番(2017)
6-1748-1301