TKG
やまと陶板鍋(アルミ製) 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00575243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
型
浅型
質量(g)
530
内径×深さ(mm)
180×25
TKG品番
9-2108-0602
TKG品番(2017)
6-1944-0602