- 18-8C型ティーポット 和田助製作所 00575356

18-8C型ティーポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)280
内容量1個注文コード00575356品番-
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(mL)280サイズ2人用口内径(Φmm)Φ75最大幅(mm)150直径×高さ(mm)Φ81×96TKG品番9-1950-1601TKG品番(2017)6-1748-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする