曜日別特売
8073W ガラス製シュガーポット エムタカ 00577438

ガラス製シュガーポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質本体;ガラス ホルダー&フタ;ステンレススチール つまみ;真鍮 スプーン;ステンレススチール 取手;木TKG品番9-0921-0801注文コード00577438品番8073W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

胴の部分がガラス製なのでお手入れの際汚れ等が落ちやすい。

用途主に砂糖等の調味料を入れる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×84×88材質本体;ガラス ホルダー&フタ;ステンレススチール つまみ;真鍮 スプーン;ステンレススチール 取手;木TKG品番9-0921-0801TKG品番(2017)6-1757-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00577465
2018-08-21
用途: お客様へコーヒーをお出しする時

一番安い木の蓋のものを購入しました。
探していたものが見つかり満足です。
スプーン付きで、蓋にスプーンの溝付きなので、
しっかり蓋ができます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする