- 18-0シュガートング 厚口 樋口製作所 00577833

18-0シュガートング 厚口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)90
内容量1個注文コード00577833品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質18-0ステンレス全長(mm)90質量(kg)0.014サイズ先端サイズ(mm)14×17TKG品番9-0920-0902TKG品番(2017)6-1758-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする