曜日別特売
- SA18-8ER型ミルクポット TKG 00578375

SA18-8ER型ミルクポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード00578375品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
容量(mL)150材質SUS312質量(kg)0.214口内径(Φmm)49最大幅(mm)94直径×高さ(mm)65×90TKG品番9-0922-0202TKG品番(2017)6-1758-1502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする