曜日別特売
T32 紙鍋ホルダー アーテック[和紙] 00578445

紙鍋ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00578445品番T32
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質耐熱土仕様遠赤 超耐熱 強化陶器質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)165×40底内寸法(mm)105TKG品番9-2113-1901TKG品番(2017)6-1949-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする