アーテック[和紙]
紙鍋ホルダー
材質
耐熱土
仕様
遠赤 超耐熱 強化陶器
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
165×40
底内寸法(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578445
T32
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00578454
T32
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください