曜日別特売
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850

メイン画像

CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850
CX-004-D コインカウンター カール事務器 00578850

コインカウンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード00578850品番CX-004-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お金の受け渡しやレジ業務での集計に便利なコインカウンター
見やすい目盛りで簡単カウント
枚数と金額がひと目で分かる目盛り表示
硬貨をまとめて出し入れ可能
適度な傾斜と溝の深さで硬貨の出し入れがしやすい仕様
日本製

グレー質量(g)175収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×163×74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする